アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 汎用ディスプレイ
アズワンの ディスプレイボックス
木製簡易組立式ディスプレイ 小 2WAY仕様 W30cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69970095
品番
61-806-64-1
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
工具不要で、簡単に組立が可能です。
持ち運びラクなコンパクト収納で、ポップアップなどにもオススメです。
仕様
●素材:繊維板(MDF)3mm厚 (脚部のみ5mm厚)●サイズ:W30×D20×H35cm●スリット深さ:0.2cm●スリット幅:0.5cm●重量:1kg●耐荷重:1kg●水や湿気に弱く、濡れると膨張しはめ込みがきつくなったり、カビやシミができたりすることがありますので、水拭きや湿気の多い所での保管はしないでください。
アズワン品番
65-9345-59