Vレール

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69971940 品番 VFS530N2
参考基準価格(税別)¥21,550 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ネジ止め・平面付けVレール(1本引戸用)。

用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)3000 幅(mm)50 板厚(mm)1 穴数20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量7以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量7以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量7以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする