パルステンレスレール
パルステンレスレールの 建具金物
パルステンレスレールの 引戸金具・折戸金具
パルステンレスレールの 引戸用レール
Vレール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69971958
品番
VFW1020N2
参考基準価格(税別)
¥20,550
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ネジ止め・平面付けVレール(2本引戸用)。
用途
バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
2000
幅(mm)
100
板厚(mm)
1
穴数
12
取付芯々(mm)
36
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300