曜日別特売
RWL1/2-04SUS-F ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ PISCO(ピスコ) 69972299

代表画像

RWL1/2-04SUS-F ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ PISCO(ピスコ) 69972299
RWL1/2-04SUS-F ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ PISCO(ピスコ) 69972299

ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合チューブ外径1/2inch
ねじ寸法R1/2
内容量1個注文コード69972299品番RWL1/2-04SUS-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。
水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。
※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。
接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。
銅を主成分とする材料を不使用。
接流体部は、禁油仕様。
※)非接流体部は非該当となります。
オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。

形状エルボ 水仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径1/2inch最高使用圧力(MPa)0.7ねじ寸法R1/2許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1.PPS樹脂は直射日光、蛍光灯、水銀灯、高温の雰囲気に長時間さらされると変色する性質を持っていますが、変色しても性能に影響することはありません。
※2.EPDM(シールゴム材質)は鉱油系の油への耐性が劣るため、一般空気圧回路内での配管には適しませんのでご注意ください。
※3.管用テーパネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取付けの際はご注意ください。ネジ部にシールテープ、シール剤などを使用する場合は、ネジ部の端面から1.5 ~ 2山を残して巻く、または塗布してください。
※4.禁油仕様ですので、チューブの装着が標準タイプよりもきつくなります。ご使用の際は、チューブがチューブエンドまで差込まれていることを確認してください。装着の際、使用に問題のない液体をチューブに塗布すると装着性が改善されます。
※5.腐蝕性、発塵性は使用環境により異なります。機械、装置への悪影響が懸念される場合は、あらかじめ使用条件に即した採用評価をしてください。
※6.ラジアル荷重がかからないようにご使用ください。寿命を低下させる原因となります。
※7.激しく揺動する場合は、ポリウレタンチューブをご使用ください。ナイロンチューブなど硬質のチューブがラジアル荷重のもととなる可能性があります。
※8.過大なトルクで締付けると、金属六角部が変形し、構造的に回転不良、流体漏れを引起こす可能性がありますのでご注意ください。
※9.回転シール面に異物が入ると寿命低下の原因となりますので、清浄な流体をご使用ください。また、配管の際は配管内の異物を除去してください。
※10.使用流体、使用条件により回転トルクが変動する可能性があります。
※11.長期間にわたって機械を稼動させない場合は、本製品内部に液体が残留した状態で放置しないでください。製品の機能・寿命に影響を及ぼす可能性があります。
※12.本製品は回転により発熱しますので、使用圧力及び回転数によっては高温になることがあります。製品に触れる際は回転を止めた後、十分に温度が下がっていることを確認してください。
※13.本製品をネジ締付方向と逆回転で使用する場合は、ネジの緩みが発生する可能性がありますので定期的な点検及び増締めを行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする