形状エルボ 水仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径4mm最高使用圧力(MPa)0.7ねじ寸法M6×1許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応