HC-211 トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 69978048

トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)418
内容量1枚注文コード69978048品番HC-211
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐久性に優れキズ、汚れに強い。オープンリム加工で丈夫で使いやすい。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。耐摩耗性テスト50万回クリア。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂質量(g)418寸法(cm)20寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)全長400×215×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする