HC-214 トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 69978075

 

HC-214 トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 69978075
HC-214 トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 69978075
HC-214 トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 69978075

トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(g)642
内容量1枚注文コード69978075品番HC-214
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐久性に優れキズ、汚れに強い。オープンリム加工で丈夫で使いやすい。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。耐摩耗性テスト50万回クリア。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂質量(g)642寸法(cm)26寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)全長485×280×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする