パール金属
ロングライフメガストーンⅡ IH対応極深フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
質量(g)
737
470
635
737
825
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69978249
品番
HB-5880
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
熱くなりにくいUPハンドル。変形しにくい強固なフチ。耐久性に優れた超特厚4層コーティング。耐摩耗性試験100万回。金属ヘラ使用可能。オール熱源使用可能。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
737
深さ(mm)
鍋:74
寸法(cm)
26
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
全長470×270×120