パール金属
ロングライフメガストーンⅡ IH対応極深フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
質量(g)
825
470
635
737
825
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69978258
品番
HB-5881
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
熱くなりにくいUPハンドル。変形しにくい強固なフチ。耐久性に優れた超特厚4層コーティング。耐摩耗性試験100万回。金属ヘラ使用可能。オール熱源使用可能。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
825
深さ(mm)
鍋:78
寸法(cm)
28
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
全長485×290×140