小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 長袖 シャツ・インナー
小倉屋の Tシャツ 長袖
DRY帯電防止長袖シャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69978477
品番
8121-RBL-6L
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
吸汗速乾
用途
帯電防止
色
ロイヤルブルー
サイズ
6L
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
82
バスト(cm)
150
素材
ポリエステル80% 綿20% ドライメッシュ
関連資料:
(2.4MB)
(2.08MB)