DRY帯電防止長袖シャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69978486 品番 8121-WHT-6L
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

吸汗速乾

用途帯電防止 ホワイト サイズ6L 肩幅(cm)64 袖丈(cm)62 着丈(cm)82 バスト(cm)150 素材ポリエステル80% 綿20% ドライメッシュ
関連資料:(2.4MB)(2.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする