小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 長袖 シャツ・インナー
小倉屋の Tシャツ 長袖
接触冷感長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69978608
品番
7364-RBL-S
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
接触冷感
用途
速乾
色
ロイヤルブルー
サイズ
S
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
バスト(cm)
90
素材
ポリエステル100% ドライメッシュ
関連資料:
(3.9MB)
(2.42MB)