接触冷感長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69978739 品番 7364-BLK-EL
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

接触冷感

用途速乾 ブラック サイズEL 肩幅(cm)48 袖丈(cm)64 着丈(cm)74 バスト(cm)120 素材ポリエステル100% ドライメッシュ
関連資料:(3.9MB)(2.42MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする