DRY帯電防止半袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69978967 品番 8120-RBL-M
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

吸汗速乾

用途帯電防止 ロイヤルブルー サイズM 肩幅(cm)45 袖丈(cm)21 着丈(cm)70 バスト(cm)100 素材ポリエステル80% 綿20% ドライメッシュ
関連資料:(2.4MB)(2.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする