小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 半袖 シャツ・インナー
小倉屋の Tシャツ 半袖
半袖Tシャツ(ポケット付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69979554
品番
3022-OAT-M
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
色
オートミール
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
70
バスト(cm)
100
素材
綿100% 天竺
関連資料:
(3.02MB)
(1.74MB)