小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 長袖 シャツ・インナー
小倉屋の Tシャツ 長袖
DRY長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全131種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69979667
品番
9009-WHT-7L
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
吸汗速乾
色
ホワイト
サイズ
7L
肩幅(cm)
70
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
82
バスト(cm)
170
素材
ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ
関連資料:
(2.82MB)