DRY帯電防止長袖シャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69979895 品番 8121-BLK-4L
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

吸汗速乾

用途帯電防止 ブラック サイズ4L 肩幅(cm)57 袖丈(cm)62 着丈(cm)82 バスト(cm)130 素材ポリエステル80% 綿20% ドライメッシュ
関連資料:(2.4MB)(2.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする