エスケー化研
エスケー化研の 下地材/プライマー/シーラー
エスケーハイブリッドシーラーEPO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15kg)
注文コード
69980015
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
付着性窯業系サイディングボード用下塗り
適応下地
窯業系サイディング:工場塗装板(光触媒コーティング、無機系コーティング等も含む)、 無塗装板
押出成形セメント板、コンクリート、セメントモルタル、スレート板、 けい酸カルシウム板、各種高耐久性の既存有機塗膜など
※塗装時に光沢の残っている劣化していない塗膜に塗装する場合は、目荒らしを行ってください。
色
クリヤー
用途
サイディングボード
セット内容
主剤12.5kg石油缶、硬化剤2.5kg缶
主な用途
窯業系サイディング
希釈剤
既調合
塗布方法
吹付、ローラー、刷毛
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗付量(kg/m
2
)
0.08〜0.12(塗装サイディングボード、押出成形セメント板)、0.15〜0.20(コンクリート、セメントモルタル、けい酸カルシウム板)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465