※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSGQ3.5-20LJ28 小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69980910 MMSGQ3.5-20LJ28 小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69980910 MMSGQ3.5-20LJ28 小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69980910

小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3.5 歯数20 注文コード69980910 品番MMSGQ3.5-20LJ28
参考基準価格(税別)¥40,730 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はモジュール・歯数など148種類から選べます 他の種類を見る

歯研スパイラルマイタ MMSGQ
・歯面焼入研削した歯車で、0 級の高精度、強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状B4K 歯数20 穴径(Φmm)AH7:28 ねじ穴M6 ボス径B(Φmm)50 歯先円直径D(Φmm)71 組立距離E(mm)55 全長F(mm)31.5 歯先距離G(mm)22.26 穴長さI(mm)29 歯幅J(mm)16 おさえ面径K(Φmm)42.75 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 モジュール(m)3.5 基準円直径C(Φmm)70 歯数比1 ボス長さ(mm)14 ねじれ方向L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする