※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)80
ポートねじの種類(-) Rc
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:100mm、クッションA:(N) ラバークッション、ストロークB-A:100mm、クッションB:(N) ラバークッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) 金具なし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード69980987
品番MDB1B80-100N+100NZ-XC11
参考基準価格(税別)¥59,390
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ポートねじの種類・仕様など115種類から選べます
他の種類を見る