※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)100
ポートねじの種類(-) Rc
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:75mm、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB-A:75mm、クッションB:(-) エアクッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) 金具なし、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード69981179
品番MDB1F100-75+75Z-M9BL-XC11
 
参考基準価格(税別)¥72,270
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
 
この商品はシリンダ内径・ポートねじの種類・仕様など115種類から選べます
他の種類を見る