小倉屋
DRY半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
6L
7L
6L
3S
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
サックス
ネイビー
サックス
ロイヤルブルー
ブラック
ホワイト
ブルー
レッド
オレンジ
ピンク
淡パープル
グリーン
エメグリーン
グレー
イエロー
全145種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69981487
品番
9008-SAX-6L
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
吸汗速乾
色
サックス
サイズ
6L
肩幅(cm)
66
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
82
バスト(cm)
154
素材
ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ
関連資料:
(2.82MB)