※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS2-20RJ14 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69981960 SMS2-20RJ14 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69981960 SMS2-20RJ14 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69981960

小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数20 穴径A(Φmm)14 注文コード69981960 品番SMS2-20RJ14
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はモジュール・歯数・穴径Aなど298種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルマイタ SMS
・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。
・歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状B3K 歯数20 穴径A(Φmm)14 ねじ穴M4 ボス径B(Φmm)34 歯先円直径D(Φmm)42.4 組立距離E(mm)37 全長F(mm)24.75 歯先距離G(mm)18.2 穴長さI(mm)22 歯幅J(mm)10 おさえ面径K(Φmm)21.72 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)40 歯数比1 ボス長さ(mm)14 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする