※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS2.5-20RJ18 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69982075 SMS2.5-20RJ18 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69982075 SMS2.5-20RJ18 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69982075

小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数20 穴径A(Φmm)18 注文コード69982075 品番SMS2.5-20RJ18
参考基準価格(税別)¥7,890 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はモジュール・歯数・穴径Aなど298種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルマイタ SMS
・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。
・歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状B3K 歯数20 穴径A(Φmm)18 ねじ穴M5 ボス径B(Φmm)42 歯先円直径D(Φmm)52.94 組立距離E(mm)48 全長F(mm)32.42 歯先距離G(mm)24.47 穴長さI(mm)29 歯幅J(mm)12 おさえ面径K(Φmm)28.06 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)50 歯数比1 ボス長さ(mm)19 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする