小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 半袖 シャツ・インナー
小倉屋の Tシャツ 半袖
DRY長袖Tシャツ(ポケット付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69982257
品番
9013-NVY-LL
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
吸汗速乾
色
ネイビー
サイズ
LL
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76
バスト(cm)
110
素材
ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ