※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS4-20RJ25 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69982337 SMS4-20RJ25 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69982337 SMS4-20RJ25 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69982337

小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4 歯数20 穴径A(Φmm)25 注文コード69982337 品番SMS4-20RJ25
参考基準価格(税別)¥13,020 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はモジュール・歯数・穴径Aなど298種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルマイタ SMS
・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。
・歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状B3K 歯数20 穴径A(Φmm)25 ねじ穴M6 ボス径B(Φmm)64 歯先円直径D(Φmm)84.88 組立距離E(mm)75 全長F(mm)50.51 歯先距離G(mm)37.44 穴長さI(mm)45 歯幅J(mm)20 おさえ面径K(Φmm)43.43 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)80 歯数比1 ボス長さ(mm)27 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする