DRY半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69982388 品番 9008-BLU-3S
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

吸汗速乾

ブルー サイズ3S 肩幅(cm)40 袖丈(cm)18 着丈(cm)60 バスト(cm)88 素材ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ
関連資料:(2.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする