半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69983910 品番 3021-OAT-M
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
オートミール サイズM 肩幅(cm)45 袖丈(cm)21 着丈(cm)70 バスト(cm)100 素材綿100% 天竺
関連資料:(3.02MB)(1.74MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする