小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 半袖 シャツ・インナー
小倉屋の Tシャツ 半袖
半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69984007
品番
3021-YEL-4L
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
色
イエロー
サイズ
4L
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
82
バスト(cm)
130
素材
綿100% 天竺
関連資料:
(3.02MB)
(1.74MB)