接触冷感半袖Tシャツ ネイビー LL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69984357 品番 7363-WHT-LL
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

接触冷感

用途速乾 ホワイト サイズLL 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 バスト(cm)110 素材ポリエステル100% ドライメッシュ
関連資料:(3.9MB)(2.42MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする