曜日別特売
MM2-20J17 小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69984927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MM2-20J17 小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69984927
MM2-20J17 小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69984927

小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)2歯数20注文コード69984927品番MM2-20J17
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

マイタ MM
・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。
・歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状B3K歯数20穴径(Φmm)AH7:17ねじ穴M4ボス径B(Φmm)34歯先円直径D(Φmm)42.83組立距離E(mm)35全長F(mm)22.24歯先距離G(mm)16.41穴長さI(mm)20歯幅J(mm)9おさえ面径K(Φmm)24.54キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3モジュール(m)2ねじ穴(Φmm)L:6基準円直径C(Φmm)40歯数比1ボス長さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする