曜日別特売

小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]

小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)

マイタ MM
・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。
・歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状B3K歯数比1内容量1個
全123種類を絞り込む
歯数
ボス径B(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
123種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
穴径(Φmm)
ねじ穴
ボス径B(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69984891MM2-20J1220AH7:12M43442.83
5,720
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
69984900MM2-20J1420AH7:14M43442.83
6,700
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
69984909MM2-20J1520AH7:15M43442.83
6,700
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
69984918MM2-20J1620AH7:16M43442.83
6,700
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
69984927MM2-20J1720AH7:17M43442.83
6,700
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
69984936MM2-20J1820AH7:18M53442.83
6,700
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
69984945MM2.5-20J1520AH7:15M44253.54
6,720
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
69984961MM2.5-20J1620AH7:16M44253.54
7,750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
69984970MM2.5-20J1720AH7:17M44253.54
7,750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
69984979MM2.5-20J1820AH7:18M54253.54
7,750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
69984988MM2.5-20J1920AH7:19M54253.54
7,750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
69984997MM2.5-20J2020AH7:20M54253.54
7,750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985006MM2.5-20J2220AH7:22M54253.54
7,750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985015MM3-20J1620AH7:16M45264.24
7,320
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985031MM3-20J1720AH7:17M45264.24
8,460
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985040MM3-20J1820AH7:18M55264.24
8,460
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985049MM3-20J1920AH7:19M55264.24
8,460
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985058MM3-20J2020AH7:20M55264.24
8,460
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985067MM3-20J2220AH7:22M55264.24
8,460
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985076MM3-20J2520AH7:25M65264.24
8,460
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985085MM4-20J2020AH7:20M56585.66
10,640
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69985101MM4-20J2220AH7:22M56585.66
12,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69985110MM4-20J2520AH7:25M66585.66
12,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69985119MM4-20J2820AH7:28M66585.66
12,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69985128MM4-20J3020AH7:30M66585.66
12,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69985137MM4-20J3220AH7:32M86585.66
12,330
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69985146MM4-20J3520AH7:35M86585.66
12,330
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69985155MM4-20J4020AH7:40M86585.66
12,330
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69985171MM5-20J2520AH7:25M680107.07
20,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69985180MM5-20J2820AH7:28M680107.07
22,450
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69985189MM5-20J3020AH7:30M680107.07
22,450
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69985198MM5-20J3220AH7:32M880107.07
23,220
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69985207MM5-20J3520AH7:35M880107.07
23,220
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69985216MM5-20J4020AH7:40M880107.07
23,220
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69985225MM5-20J4520AH7:45M1080107.07
23,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69985241MM2-25J1225AH7:12M44552.83
6,370
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985250MM2-25J1425AH7:14M44552.83
7,350
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985259MM2-25J1525AH7:15M44552.83
7,350
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985268MM2-25J1625AH7:16M44552.83
7,350
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985277MM2-25J1725AH7:17M44552.83
7,350
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985286MM2-25J1825AH7:18M54552.83
7,350
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985295MM2-25J1925AH7:19M54552.83
7,350
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985311MM2-25J2025AH7:20M54552.83
7,350
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985320MM2.5-25J1625AH7:16M45566.03
7,730
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985329MM2.5-25J1725AH7:17M45566.03
8,760
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985338MM2.5-25J1825AH7:18M55566.03
8,760
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985347MM2.5-25J1925AH7:19M55566.03
8,760
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985356MM2.5-25J2025AH7:20M55566.03
8,760
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985365MM2.5-25J2225AH7:22M55566.03
8,760
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
69985381MM2.5-25J2525AH7:25M65566.03
8,760
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする