※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)50
ポートねじの種類(-) Rc
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード69985266
品番MDBBB50-140-HN-A44
 
参考基準価格(税別)¥38,830
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など1209種類から選べます
他の種類を見る