※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)63
ポートねじの種類(-) Rc
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード69985747
品番MDBBB63-150-HN-A93L
 
参考基準価格(税別)¥32,340
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など1209種類から選べます
他の種類を見る