※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM3-16J15 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69986196 SM3-16J15 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69986196 SM3-16J15 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69986196 SM3-16J15 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69986196

小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数16 注文コード69986196 品番SM3-16J15
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はモジュール・歯数など207種類から選べます 他の種類を見る

マイタ SM
・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状B2K 歯数16 穴径(Φmm)AH7:15 ねじ穴M4 ボス径B(Φmm)42 歯先円直径D(Φmm)52.24 組立距離E(mm)40 全長F(mm)23 歯先距離G(mm)18.12 穴長さI(mm)23 歯幅J(mm)11 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 モジュール(m)3 ねじ穴(Φmm)L:6.5 基準円直径C(Φmm)48 歯数比1 ボス長さ(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする