曜日別特売
SM1.5-20J10 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69986291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM1.5-20J10 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69986291
SM1.5-20J10 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69986291
SM1.5-20J10 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69986291
SM1.5-20J10 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69986291

小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個歯数20注文コード69986291品番SM1.5-20J10
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マイタ SM
・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状B3K歯数20穴径(Φmm)AH7:10ねじ穴M4ボス径B(Φmm)26歯先円直径D(Φmm)32.12組立距離E(mm)30全長F(mm)21.24歯先距離G(mm)16.06穴長さI(mm)19歯幅J(mm)8おさえ面径K(Φmm)15.37キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8モジュール(m)1.5ねじ穴(Φmm)L:6.5基準円直径C(Φmm)30歯数比1ボス長さ(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする