タマハシ
タマハシの キッチン・調理用品
タマハシの 保存容器・調味料入れ
タマハシの シール容器・フードコンテナ
リアンIH対応両手鍋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69986615
品番
LIE-22WR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
内面フッ素樹脂加工でお手入れ簡単
用途
ガラス蓋付
材質
本体/アルミニウム合金(内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装(底面を除く))、底部/ステンレス(クロム18%)(底の厚さ2.6mm)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂、フタ/強化ガラス
寸法(mm)
約382×230×180
本体質量(g)
約1260
満水容量(L)
約3.4