曜日別特売
JEHFEW40X10-U-SA3 クランプユニット JEHFEWタイプ 内径Φ40 ParkerTAIYO 69987714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFEWタイプ 内径Φ40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10スイッチ数3注文コード69987714品番JEHFEW40X10-U-SA3
参考基準価格(税別)¥167,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
種別油圧機種フロントマウント形仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)ロッド先端形状おねじ形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット内径(Φmm)40ストローク(mm)10クランプオプション:サイドサポート付スイッチ無接点スイッチシリーズJEHFスイッチ数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする