※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB2-3020H 小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業) 69988655 SB2-3020H 小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業) 69988655 SB2-3020H 小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業) 69988655 SB2-3020H 小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業) 69988655 SB2-3020H 小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業) 69988655 SB2-3020H 小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業) 69988655

小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数30 歯数比1.5 注文コード69988655 品番SB2-3020H
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はモジュール・歯数・歯数比など100種類から選べます 他の種類を見る

かさ歯車 SB・SBY
・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50〜60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

形状B4 歯数30 穴径A(Φmm)10 ボス径B(Φmm)35 歯先円直径D(Φmm)61.65 組立距離E(mm)40 全長F(mm)26.87 歯先距離G(mm)21.24 穴長さI(mm)23 歯幅J(mm)11 おさえ面径K(Φmm)37.56 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)60 歯数比1.5 ボス長さ(mm)15 許容トルク・曲げ強さ(N・m)13.1 許容トルク・歯面強さ(N・m)6.37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする