※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRHEF3-1000RHL 小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業) 69989915 SRHEF3-1000RHL 小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業) 69989915

小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69989915 品番 SRHEF3-1000RHL
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL
・ヘリカルラックのため、SRF に比べて強度、静粛性が優れています。
・CP ラックのようにご利用いただけます。

形状RFR 歯数100 全長(mm)A’:1010.29 質量(kg)5.91 ピッチ(mm)正面:CP10 全長A(mm)1000 バックラッシ(mm)0.15〜0.39 許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:7200[735]、歯面強さ:3540[361] 歯幅B(mm)29 かみあい高さD(mm)26 高さC(mm)29 モジュール(m)3 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする