※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRHEF4-1000RHL 小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業) 69989931 SRHEF4-1000RHL 小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業) 69989931

小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69989931 品番 SRHEF4-1000RHL
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL
・ヘリカルラックのため、SRF に比べて強度、静粛性が優れています。
・CP ラックのようにご利用いただけます。

形状RFR 歯数75 全長(mm)A’:1013.83 質量(kg)10.7 ピッチ(mm)正面:CP13.333 全長A(mm)1000 バックラッシ(mm)0.19〜0.47 許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:13400[1370]、歯面強さ:5800[591] 歯幅B(mm)39 かみあい高さD(mm)35 高さC(mm)39 モジュール(m)4 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする