※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRAFD4-1000HLJ 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69990046 SRAFD4-1000HLJ 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69990046 SRAFD4-1000HLJ 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69990046

小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69990046 品番 SRAFD4-1000HLJ
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL
・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。
・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状RD 歯数80 寸法H(mm)取付穴形状:13 全長A(mm)1005.31 穴数取付穴位置寸法:6 寸法I(mm)取付穴形状:20 寸法J(mm)取付穴形状:14 許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:15300[1560]、歯面強さ:722040 歯幅B(mm)40 かみあい高さD(mm)36 取付穴寸法E(mm)15 取付穴寸法F(mm)52.65 取付穴寸法G(mm)180 高さC(mm)40 モジュール(m)4 使用ねじ取付穴位置寸法:M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする