※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PG0.8-20R2 小原歯車工業 ウォームギヤ ウォームホイール PG KHK(小原歯車工業) 69990141 PG0.8-20R2 小原歯車工業 ウォームギヤ ウォームホイール PG KHK(小原歯車工業) 69990141 PG0.8-20R2 小原歯車工業 ウォームギヤ ウォームホイール PG KHK(小原歯車工業) 69990141 PG0.8-20R2 小原歯車工業 ウォームギヤ ウォームホイール PG KHK(小原歯車工業) 69990141

小原歯車工業 ウォームギヤ ウォームホイール PG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69990141 品番 PG0.8-20R2
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ウォームホイール PG
・MCナイロン製のウォームホイールです。
・無潤滑でも使用できます。
・SW、SUW と組み合わせて使用します。

減速比10 形状HA 歯数20 穴径A(Φmm)5、公差:[-0.05/-0.10] ねじれ角634' 歯幅E(mm)9 ボス径B(Φmm)12 全長G(mm)18 組立距離J(mm)15 モジュール(m)歯直角:0.8 基準円直径C(Φmm)16.11 相手条数2 歯先円直径D'(Φmm)17.6 ボス長さ(mm)9 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする