※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRCPFD15-2000HLJ 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69994158 SRCPFD15-2000HLJ 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69994158

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69994158 品番 SRCPFD15-2000HLJ
参考基準価格(税別)¥112,400 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL
・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。
・歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状RD 歯数136 ピッチ(mm)CP15 寸法H(mm)取付穴形状:15.2 全長A(mm)2040 穴数取付穴位置寸法:10 寸法I(mm)取付穴形状:23 寸法J(mm)取付穴形状:16 許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:22900、歯面強さ:10700 歯幅B(mm)50 かみあい高さD(mm)45.23 取付穴寸法E(mm)20 取付穴寸法F(mm)30 取付穴寸法G(mm)220 高さC(mm)50 モジュール(m)4.7746 使用ねじ取付穴位置寸法:M14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする