※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSCPG5-25J17 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69994246 KSCPG5-25J17 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69994246

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69994246 品番 KSCPG5-25J17
参考基準価格(税別)¥10,530 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

CP歯研平歯車 KSCPG
・調質、歯面焼入研削した CP 歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研 CP ラックのピニオンにお勧めです。
・歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状S1K 歯数25 穴径(Φmm)AH7:17 ピッチ(mm)CP5 移動距離(mm)小歯車1回転:125 ねじ穴M4 歯幅E(mm)15 転位係数0.438 ボス径B(Φmm)35 全長G(mm)30 歯先円直径D(Φmm)44.37 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 モジュール(m)1.5915 基準円直径C(Φmm)39.79 ねじ穴J(Φmm)7.5 組立距離(mm)39 ボス長さ(mm)15 許容トルク・曲げ強さ(N・m)58.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする