※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCPG15-25J65 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69996197 SSCPG15-25J65 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69996197 SSCPG15-25J65 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69996197

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4.7746 歯数25 形状S1K 注文コード69996197 品番SSCPG15-25J65
参考基準価格(税別)¥38,030 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はモジュール・歯数・形状など47種類から選べます 他の種類を見る

CP歯研平歯車 SSCPG
・歯面焼入研削した CP 歯車で、歯部以外は追加工が可能です。
・SRGCPFラックのピニオンにお勧めです。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状S1K 歯数25 穴径(Φmm)AH7:65 ピッチ(mm)CP15 移動距離(mm)小歯車1回転:375 ねじ穴M12 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)100 全長G(mm)77 歯先円直径D(Φmm)128.92 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)18×4.4 モジュール(m)4.7746 基準円直径C(Φmm)119.37 ねじ穴J(Φmm)13.5 ボス長さ(mm)27 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1005 許容トルク・歯面強さ(N・m)667

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする