※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCPG20-25J70 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69996416 SSCPG20-25J70 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69996416 SSCPG20-25J70 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69996416

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)6.3662 歯数25 形状S1 注文コード69996416 品番SSCPG20-25J70
参考基準価格(税別)¥58,340 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はモジュール・歯数・形状など47種類から選べます 他の種類を見る

CP歯研平歯車 SSCPG
・歯面焼入研削した CP 歯車で、歯部以外は追加工が可能です。
・SRGCPFラックのピニオンにお勧めです。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状S1 歯数25 穴径(Φmm)AH7:70 ピッチ(mm)CP20 移動距離(mm)小歯車1回転:500 ねじ穴M16 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)130 全長G(mm)90 歯先円直径D(Φmm)171.89 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)20×4.9 モジュール(m)6.3662 基準円直径C(Φmm)159.16 ねじ穴J(Φmm)15 ボス長さ(mm)30 許容トルク・曲げ強さ(N・m)2140 許容トルク・歯面強さ(N・m)1470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする