盤用キャビネット

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1面 注文コード69998970 品番FXT 5045-16
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

盤用キャビネット FXT

材質鉄板製 形式函体:屋内用露出形 構造額縁構造 深さ(mm)160 保護等級IP2XD 縦(mm)500 横(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする