河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
盤用キャビネット
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
返品不可
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
注文コード
69998979
品番
BXT 8060-12K
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
盤用キャビネット BXT
材質
鉄板製
形式
函体:屋内用 露出形
構造
額縁構造
深さ(mm)
120
保護等級
IP2XD
縦(mm)
800
横(mm)
600