タカトテクニカ
タカトテクニカの 定量ポンプ
WRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大吐出量(mL/min)
666/800(50/60Hz)
材質
【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック
注文コード
69999085
品番
MG-0040-PR-J2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
最大吐出量・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトな構造で経済的なWRSポンプは、設置が簡単で高性能を備えており、さまざまな水処理や化学プロセスの薬注に適しています。
偏心カム機構によって駆動され、安定した運転と低騒音を実現します。
用途
WRSポンプ特徴
・定量ポンプ用途に特化した設計。
・低流量モデルにはダブルボールの逆止弁、高流量モデルにはシングルボールの逆止弁を採用し、流量精度を確保。
・ノブロックにてダイヤルをロック掛けられます。
・流量調整は定格流量の10%より調整が可能となります。
・ストロークによる振動を軽減しパフォーマンスを維持。
・コンパクトで静音性に優れた低速モーター。
・コンパクト設計となり省スペース化を実現。
付属品
PEホース、PVCチャッキ弁、PVCフート弁
材質
【ダイヤフラム】PTFE(接続部)、【バルブシート】PTFE、【ボール】セラミック
質量(kg)
8
電源
200V 三相 60W
接続
ホース継手 Φ6.0×Φ9.0(mm)
最大吐出量(mL/min)
666/800(50/60Hz)
最高吐出圧(MPa)
0.7
ポンプヘッド
PVC
Oリング
FKM
ストローク長(mm)
3
ダイヤフラム径(Φmm)
65
ストローク数(min)
150
注意
※流量は、ご使用の配管条件・液質により変わります。
※お客様にて材質と耐食をご確認のうえご購入下さい。
※本ポンプには、脈動が生じます。
※清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に少量の水が残留している場合がございます。
※型式によって付属品が異なりますのでご注意ください。